Osram - LEDspot R63 GL33 dim 827 E27 - 4058075809130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 370...370 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot R63
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075809130
Elnummer
3760171
Leverandørens varenummer
4058075809130
Typebeskrivelse
3760171
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
370...370 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
63 mm
Lengde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
R63
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei