Osram - LF-LTS-COVER DIFFUSE - 4008321979001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 2100 mm
Bredde - 17,7 mm
Høyde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321979001
Elnummer
3359105
Leverandørens varenummer
4008321979001
Typebeskrivelse
3359105
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
2100 mm
Bredde:
17,7 mm
Høyde:
24 mm
Opal plastavdekking for Linearlight Slim Track, høy buet beregnet for diffusering av Powerflex med pitch inntil 30mm, mål: 2100 x 17,7 x 24mm