Utgått

Osram - LF05CE -RGB1-P Linear Flex RGB1 Protect 39W 6m - 4008321977182

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF05CE -RGB1-P Linear Flex RGB1 Protect 39W 6m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - RGB

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Antall LED pr. meter - 33

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321977182

Elnummer

3351060

Leverandørens varenummer

4008321977182

Typebeskrivelse

3351060

Modell / utførelse:

Bånd

Lampespenning:

24...24 V

Lysfarge:

RGB

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

33

Lampeeffekt pr. meter:

6,5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Fargetemperatur:

5500...5500 K

Bredde:

11 mm

Høyde/dybde:

4,5 mm

Lengde:

6000 mm

Minste bøyeradius:

50 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

150 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Selvklebende:

Ja

Linearlight RGB Flex Colormix RGB1 Protect er en middels kraftig fleksibel LED-flex på rull og høy IP-grad, med Rød, Grønn og Blå lysdioder montert som Multi-chip, noe som betyr at fargene blandes på chip-nivå. Lengde 6m, spenning 24V DC, effekt 39W RGB, lysutbytte 1080 lm eller 180 lm/m, totalt 200 LED, pitch 30mm, mål: 6000x11x4,5mm, IP67, minste kappemål 150mm, tilkobling med 500mm 4-leder er påmontert. Ekstra tilkoblinger bestilles som tilleggsutstyr, alu-profil Slim Track er skreddersydd og bestilles separat