Utgått

Osram - LF05E2-W2F-840 LINFLEX E 36W 2 - 4052899928442

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF05E2-W2F-840 LINFLEX E 36W 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 3 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899928442

Elnummer

3351120

Leverandørens varenummer

4052899928442

Typebeskrivelse

3351120

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

3 W

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

50

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,5 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

10 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Selvklebende:

Ja

Fleksibel og oppdelbar LED-stripe som egner seg spesielt godt til linear belysning samt alle former for effektbelysning. Produktet kommer i faste lengder på rull, men kan klippes på merkede klippepunkter etter ønsket lengde. Passende tilkoblinger (LF-2PIN Flex SC) er tilgjengelig for hurtig og enkel montering uten bruk av verktøy. På baksiden er det høykvalitets 2-sidet tape som sørger for godt feste til underlaget. Produktet kan dimmes med PWM og matchende Osram Optotronic 24V elektronisk forkobling gir opptil 5 års garanti.LINEARlight Flex ECO 24 volt, 36 watt, 4000 kelvin, 2400 lumen, 10m.