Osram - LF05E2-W2F-865 blåhvit - 4008321971418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 3,6 W
Lysstyrke pr. meter - 220 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321971418
Elnummer
3359370
Leverandørens varenummer
4008321971418
Typebeskrivelse
3359370
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
3,6 W
Lysstyrke pr. meter:
220 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Maks systemeffekt:
30 W
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre