Osram - LF06S-W3F-827 Linearlight Flex ShortPitch 58W24V - 4008321973887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 9,7 W
Lysstyrke pr. meter - 780 lm
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321973887
Elnummer
3351069
Leverandørens varenummer
4008321973887
Typebeskrivelse
3351069
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
9,7 W
Lysstyrke pr. meter:
780 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,1 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
6 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Selvklebende:
Ja


