Utgått

Osram - LF06S-W3F-865 Linearlight ShortPitch 58W24V - 4008321973924

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF06S-W3F-865 Linearlight ShortPitch 58W24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 9,7 W

  • Lysstyrke pr. meter - 850 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321973924

Elnummer

3351065

Leverandørens varenummer

4008321973924

Typebeskrivelse

3351065

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

9,7 W

Lysstyrke pr. meter:

850 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000...6000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,1 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

6 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Selvklebende:

Ja

Fleksibel LED stripe på rull med selvklebende tape. ShortPitch kun 8mm, Lengde på rullen 6m, Modul data: 720 LEDs. 58 watt. spenning DC24 V, Lysfarge 6500K. 5076 lumen eller 850 lm/m, Utstrålingsvinkel 120'. Opptil 50.000 timers levetid. Kan kuttes for hver 5. cm. dimbar med PWM-dimming