Osram - LR14A-W2F-830 varmhvit - 4008321978400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4,7...4,7 W
Spenningstype - DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur - 3000...0 K
Lysstrøm - 400...400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321978400
Elnummer
3359363
Leverandørens varenummer
4008321978400
Typebeskrivelse
3359363
Lampeeffekt:
4,7...4,7 W
Spenningstype:
DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur:
3000...0 K
Lysstrøm:
400...400 lm
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
Ja
Driftstrøm:
200...200 mA
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Lampespenning:
24...24 V
Antall LED:
14
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
280 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
50000 h