Utgått

Osram - LUMILUX DE LUXE T5 SHORT 13W/930, RA>90 - 4050300015903

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX DE LUXE T5 SHORT 13W/930, RA>90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 680 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050300015903

Elnummer

3860913

Leverandørens varenummer

4050300015903

Typebeskrivelse

3860913

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

680 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lengde:

516,9 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

52 lm/W

Lysfarge:

930

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux De Luxe med de beste fargeegenskapene Ra>90, noe lavere lysutbytte en Lumilux, eggnet for kompakte interiørarmaturer, T5 Short for kompakte armaturer, effekt 13W, 3000K, Ra>90, 680lm, sokkel G5, mål: L= 517mm Ø= 16mm, levetid 10.000t @HF pre-heat, enrgiklasse A