Osram - LUMILUX T5 HE 35W/830 - 4050300591469

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX T5 HE 35W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 3320 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1449 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300591469

Elnummer

3820171

Leverandørens varenummer

4050300591469

Typebeskrivelse

3820171

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

3320 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1449 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 3320lm (Ta 25°C) med effekt på 35W, 3000K, Ra-indeks >80, mål: L= 1449mm Ø= 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, energiklasse A+