Osram - LUMILUX T5 HO CHIP CONTROL 54W/62 GUL - 4008321233400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 54 W
Lysstrøm - 2800 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321233400
Elnummer
3860907
Leverandørens varenummer
4008321233400
Typebeskrivelse
3860907
Lampeeffekt:
54 W
Lysstrøm:
2800 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
0 K
Lengde:
1149 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
51 lm/W
Lysfarge:
62
Rørdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Gul
Bruksområde:
Renrom
Splitterbeskyttelse:
Ja
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


