Osram - LUMILUX T8 DE LUXE L 30W/930 - 4050300014432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 1920 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300014432
Elnummer
3860923
Leverandørens varenummer
4050300014432
Typebeskrivelse
3860923
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
1920 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3000 K
Lengde:
895 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
64 lm/W
Lysfarge:
930
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


