Utgått

Osram - LUMILUX T8 L 23W/840 - 4050300446240

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX T8 L 23W/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 23 W

  • Lysstrøm - 1900 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 970 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300446240

Elnummer

3860915

Leverandørens varenummer

4050300446240

Typebeskrivelse

3860915

Lampeeffekt:

23 W

Lysstrøm:

1900 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

970 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

28 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lumilux T8 fullfarge lysrør, effekt 23W, 4000K Kaldhvit, 1900lm, sokkel G13, mål: L= 970mm Ø= 26mm, levetid 20.000t økonomisk 16.000t, energiklasse A