Osram - LUXeye SENSE DALI BT (sensor) - 4052899957411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 90 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 90 mm
Diameter - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4052899957411
Elnummer
1400036
Leverandørens varenummer
4052899957411
Typebeskrivelse
1400036
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
90 mm
Diameter:
95 mm
LEDVANCE® LUXeye Sense DALI BT kan kontrollere opp til 20 armaturer for AV/PÅ. Her prioriteres brukervennlighet: igangsetting og bruk er enkelt og intuitivt. Den styres via app, med LUXeye app kan du enkelt styre lyset. Bruksområder: Konferanserom, treningsrom, kontorer og korridorer.