Osram - LYSRØR L4W/20-640 HVIT - 4050300008875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4 W
Lysstrøm - 140 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 136 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300008875
Elnummer
3820103
Leverandørens varenummer
4050300008875
Typebeskrivelse
3820103
Lampeeffekt:
4 W
Lysstrøm:
140 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
136 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
35 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
Ja
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
T5


