Osram - LYSRØR SIRKEL T5 FC55W/830 - 4050300528601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 55 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - 2GX13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 305 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300528601
Elnummer
3835126
Leverandørens varenummer
4050300528601
Typebeskrivelse
3835126
Lampeeffekt:
55 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
2GX13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
305 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
305 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
61 kWh
Middels levetid:
12000 h
Med lampebetegnelse:
T5