Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 13W/840 ES 20X1 hylseforpakning - 4008321733894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 12,5 W
Lysstrøm - 1150 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321733894
Elnummer
3860051
Leverandørens varenummer
4008321733894
Typebeskrivelse
3860051
Lampeeffekt:
12,5 W
Lysstrøm:
1150 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
549 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
92 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


