Utgått

Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 14W/827 - 4050300645933

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 14W/827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 549 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300645933

Elnummer

3820120

Leverandørens varenummer

4050300645933

Typebeskrivelse

3820120

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

549 mm

Fargetemperatur:

2700 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 1200lm (Ta 25°C) med effekt på 14W. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, Ra > 80 , 2700K og lengde på 549mm, Industriforpakning (Pakket i kartong a 40 stykk, rør uten papp hylse)