Utgått

Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 25W/865 ES 20X1 hylseforpakning - 4008321957917

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 25W/865 ES 20X1 hylseforpakning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Lysstrøm - 2260 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 6500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321957917

Elnummer

3860057

Leverandørens varenummer

4008321957917

Typebeskrivelse

3860057

Lampeeffekt:

25 W

Lysstrøm:

2260 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

6500 K

Lengde:

1149 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

28 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

LUMILUX T5 ES 25W er et energisparende alternativ. Inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør. Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t. God fargegjengivelse med Ra > 80 , 6500K, 2260lm (Ta 25°C) og lengde på 1149mm. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling.