Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 28W/865 20X1 OSRAM - 4050300591346

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 28W/865 20X1 OSRAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 6500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300591346

Elnummer

3860584

Leverandørens varenummer

4050300591346

Typebeskrivelse

3860584

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

6500 K

Lengde:

1149 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 2400lm (Ta 25°C) med effekt på 28W. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, Ra > 80 , 6500K og lengde på 1149mm ,hylseforpakning.