Osram - Lysrør LUMILUX T8 18W/830 - 4050300517810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300517810
Elnummer
3820320
Leverandørens varenummer
4050300517810
Typebeskrivelse
3820320
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
590 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre