Osram - MINI KLAR 230V 25W E14 2PK - 7039210610832

Ledvance
KopierKopier
Osram - MINI KLAR 230V 25W E14 2PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

Spesial glødelampe mini

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7039210610832

Elnummer

3743041

Leverandørens varenummer

7039210610832

Typebeskrivelse

3743041

Lampeeffekt:

25 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Andre

Lampespenning:

230...230 V

Lysstrøm:

160 lm

Diameter:

26 mm

Total lengde:

55 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

Ja

Kullfibertråd:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Middels levetid:

1000 h

Øvrige glødelamper