Utgått

Osram - MINI STEKEOVN 15W 230V E14 1PK - 4050300065052

Ledvance
KopierKopier
Osram - MINI STEKEOVN 15W 230V E14 1PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spesial glødelampe Stekeovn

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4050300065052

Elnummer

3710291

Leverandørens varenummer

4050300065052

Typebeskrivelse

3710291

Lampeeffekt:

15 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Andre

Lampespenning:

230...230 V

Lysstrøm:

85 lm

Diameter:

22 mm

Total lengde:

50 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

Ja

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

1000 h

Klar Stekeovnspære for nettspenning, tåler opp til 300 grader, effekt 15W, sokkel E14, spenning 230V, 85lm, mål: L= 50mm d= 22mm, levetid 1000t, dimbar, energiklasse E