Osram - Monteringsbrakett LD-MB - 4008321225672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 32,2 mm
Bredde - 22 mm
Høyde - 6,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321225672
Elnummer
3359206
Leverandørens varenummer
4008321225672
Typebeskrivelse
3359206
Form:
Andre
Lengde:
32,2 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
6,6 mm
Monteringsbraketter/klips i stål for Linearlight Dragon System, pose á 12 stk.