Osram - NATR.DAMPL. NAV-T 100W SUPER E40 VIALOX DAMPLAMPE - 4050300015743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 10700 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300015743
Elnummer
3852121
Leverandørens varenummer
4050300015743
Typebeskrivelse
3852121
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
10700 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
107 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
210 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
110 kWh
Middels levetid:
32000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


