Utgått

Osram - NAV 150 LED 12000LM 65W/740 E40 - 4058075453821

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV 150 LED 12000LM  65W/740 E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 85...110 V

  • Lampeeffekt - 65...65 W

  • Lysstrøm - 12000...12000 lm

  • Lysutbytte lampe - 184 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 44.06 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075453821

Elnummer

3766261

Leverandørens varenummer

4058075453821

Typebeskrivelse

3766261

Merkespenning:

85...110 V

Lampeeffekt:

65...65 W

Lysstrøm:

12000...12000 lm

Lysutbytte lampe:

184 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

1380...1380 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

12000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

70 mm

Lengde:

260 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

40 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

72 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM NAV LED er en direkte erstatning til tradisjonelle høytrykksnatrium lyskilder. Denne LED lyskilden er fullt kompatibel på eksiterende konvensjonelle forkobling (CCG) samt tenn apparat, så noen omkobling er ikke nødvendig. Med sin ekstremt høye effektivitet og lignende lysfordeling blir dette lyskilden som enkelt kan benyttes for å gjøre din «gamle» armatur om til en moderne LED armatur. Lang levetid (50 000t) sørger også for lave vedlikeholdskostnader. Vanlige bruksområder er gate/vei, områdebelysning, gågater og parker. 5 års garantiSpesifikasjon for Elnr 3766261; 12000 lumen, 4000 Kelvin, 65 Watt, tilsvarende 150 W, 0, RA ≥70, utstrålingsvinkel 360°, Klar fargeikke dim, levetid: 50000 timer, E40 sokkel, energiklasse A++