Osram - NAV-T 600W SUPER 4Y E40 - 4050300275772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 600 W
Lysstrøm - 90000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300275772
Elnummer
3852125
Leverandørens varenummer
4050300275772
Typebeskrivelse
3852125
Lampeeffekt:
600 W
Lysstrøm:
90000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
285 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
660 kWh
Middels levetid:
9000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


