Osram - NAV-T 70W SUPER 4Y E27 - 4052899415416

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-T 70W SUPER 4Y E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6600 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899415416

Elnummer

3800079

Leverandørens varenummer

4052899415416

Typebeskrivelse

3800079

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6600 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

156 mm

Diameter:

36 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

79 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

VIALOX NAV-T SUPER 4Y Natrium høytrykkslamper med svært lang levetid og høyt lys utbytte. Det er meget god lys strøm gjennom hele lampens levetid og energibesparelser på opptil 50% ved bytte fra kvikksølvdamplamper (HQL). Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECGs. Lampens overlevelse-faktor er 95% etter 16000 timer brenntid. Gjennomsnittlig levetid er opp til 48 000 timer. Vedlikehold faktor: ≥ 80% etter 16000 t brenntid (i henhold til DIN 13201) Dimmes på konvensjonelle kontroll gir og elektronisk forkoblingerl. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, utendørsbelysning, industrielle installasjoner. kan brukes både i åpne og lukkede armaturer. For utendørsbruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjone for Elnr 3800079: 6600 Lumen, 2000 Kelvin, 90 V, 70 W, Ra <25, 30 000 timer dimbar, E27 sokkel, Energikl A+, Etim EC000821 High pressure sodium-vapor lamp