Utgått

Osram - Osram FC 55W/827 - 4050300646275

Ledvance
KopierKopier
Osram - Osram FC 55W/827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 55 W

  • Lysstrøm - 4200 lm

  • Sokkel - 2GX13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 305 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300646275

Elnummer

3835129

Leverandørens varenummer

4050300646275

Typebeskrivelse

3835129

Lampeeffekt:

55 W

Lysstrøm:

4200 lm

Sokkel:

2GX13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

305 mm

Fargetemperatur:

2700 K

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

300 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

61 kWh

Middels levetid:

12000 h

Med lampebetegnelse:

T5

T5 FC er sirkelformede lysrør med 16mm tykkelse, spesielt egnet til sirkelformede og lavtbyggende armaturer, effekt 55W, lysfarge 2700K Interna, Ra>80, 4-PIN sokkel 2XG13, 4.200lm, mål: Ø= 300mm, levetid 12.000t, dimbar med egnet forkobling, husk innbrenning 100t på full effekt før dimming, energiklasse A+