Osram - OSRAM HQI-E 100W/NDL E27 4000K kvartslampe for åpne armature - 4050300345833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 7700 lm
Sokkel - E27
Lampespenning - 95...95 V
UV-beskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300345833
Elnummer
3859131
Leverandørens varenummer
4050300345833
Typebeskrivelse
3859131
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
7700 lm
Sokkel:
E27
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
77 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
55 mm
Total lengde:
141 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
110 kWh
Middels levetid:
6000 h