Osram - Osram L 18W/77 - 4050300004235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 550 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300004235
Elnummer
3830020
Leverandørens varenummer
4050300004235
Typebeskrivelse
3830020
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
550 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
590 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
31 lm/W
Lysfarge:
77
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Plantebelysning
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
7500 h
Med lampebetegnelse:
Andre


