Osram - OSRAM ST 151 - 4050300854083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 22...22 W
Kobling - Tandem
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300854083
Elnummer
3843110
Leverandørens varenummer
4050300854083
Typebeskrivelse
3843110
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
22...22 W
Kobling:
Tandem
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
ST 151 LONGLIFE er en Serie-tenner for lysrør 4, 6, 8, 10, 13, 15,18, 20 og 22W og Dulux F 18W, 24W. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm, brett á 25 stk