Utgått

Osram - OT 50/220-240/24, 24V LED-dimmer for konstant spenning - 4,0529E+12

Ledvance
KopierKopier
Osram - OT 50/220-240/24, 24V LED-dimmer for konstant spenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899905566

Elnummer

6659888

Leverandørens varenummer

4,0529E+12

Typebeskrivelse

6659888

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

50...50 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Andre

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

242 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

16 mm

OPTOTRONIC 50W er en lavtbyggende LED-driver 24V konstant spenning for LED-moduler. Primærspenning: 220-240V AC 50/60Hz, 176-274V DC, Sekundærspenning: 24V DC, maks kabellengde: 10m, maks 19 stk @ 16A-B, Automatis utkobling ved overbelastning og overopphetings, IP20, levetid: 50.000t @ Tc 80°C, Ta -25....+55°C, hus i kunststoff med mål: 242x40x16mm, dimming mulig med OT-dimmer på sekundærside.