Osram - OT 75/220-240/24 E, LED-driver 24V konstant spenning, IP64 - 4008321362476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 42...3125 mA
Utgangseffekt fra/til - 75...75 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321362476
Elnummer
6659924
Leverandørens varenummer
4008321362476
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
42...3125 mA
Utgangseffekt fra/til:
75...75 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Metallkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
241 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm


