Utgått

Osram - OTE 35/220-240/700 CS S UNV1 - 4052899917552

Ledvance
KopierKopier
Osram - OTE 35/220-240/700 CS S UNV1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 27...54 V

  • Utgangsstrøm - 500...600 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899917552

Elnummer

6615925

Leverandørens varenummer

4052899917552

Typebeskrivelse

6615925

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

27...54 V

Utgangsstrøm:

500...600 mA

Utgangseffekt:

35...35 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Kapsling:

Andre

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

110 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

29,5 mm

Optotronic OTe - Ekstra kompakt og liten konstantstrøm LED-driver utstyrt med 3 alternative utgangsstrømmer (CS) 500mA - 600mA - 700mA. Utgangseffekt 13-37W. 50 000t levetid ved Tc 70. Godkjent for klasse I og II - IP20. Passende strekkavlaster som tilleggsutstyr.