Osram - OTE 50/220-240/1A0 CS FAN UNV1 - 4052899919396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm fra/til - 700...700 mA
Utgangseffekt fra/til - 50...50 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899919396
Elnummer
6615927
Leverandørens varenummer
4052899919396
Typebeskrivelse
6615927
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm fra/til:
700...700 mA
Utgangseffekt fra/til:
50...50 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
27...54 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
29,5 mm