Osram - OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 UN - 4052899919440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 15...54 V
Utgangsstrøm - 350...1050 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899919440
Elnummer
6615933
Leverandørens varenummer
4052899919440
Typebeskrivelse
6615933
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
15...54 V
Utgangsstrøm:
350...1050 mA
Utgangseffekt:
35...35 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Andre
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
29,5 mm


