Osram - OTi DALI 75/220-240/24 1-4 Ch LED dimmer - 4008321371560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 75...75 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321371560
Elnummer
6659818
Leverandørens varenummer
4008321371560
Typebeskrivelse
LED KONTROLLER DALI
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
75...75 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Andre
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
220 mm
Bredde:
46,2 mm
Høyde:
43,6 mm