Osram - PARATHOM ADV CLA100 827 MT Dim - 4052899935488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 1522...1522 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.06 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899935488
Elnummer
3712199
Leverandørens varenummer
4052899935488
Typebeskrivelse
3712199
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
1522...1522 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
62 mm
Lengde:
126 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei