Osram - PL-CN50AC-G1 650-840 24 230V - 4052899276741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8,2...8,2 W
Spenningstype - AC
Fargetemperatur - 4000...0 K
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899276741
Elnummer
3368097
Leverandørens varenummer
4052899276741
Typebeskrivelse
3368097
Lampeeffekt:
8,2...8,2 W
Spenningstype:
AC
Fargetemperatur:
4000...0 K
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
nei
Driftstrøm:
39...39 mA
Lampespenning:
230...230 V
Antall LED:
7
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Lysstyrke:
2810 cd
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Høyde:
75,3 mm
Diameter:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Middels levetid:
35000 h