Osram - PLANTASTAR T-400W E40 - 4050300620084

Ledvance
KopierKopier
Osram - PLANTASTAR T-400W E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 56500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300620084

Elnummer

3860406

Leverandørens varenummer

4050300620084

Typebeskrivelse

3860406

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

56500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

141 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

285 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

Ja

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

440 kWh

Middels levetid:

32000 h

Med lampebetegnelse:

T14

PLANTASTAR er en Klar og Rørformet høytryk natriums damplampe spesialkonstruert for veksthusbelysning. Effekt 400W, sokkel E40, 2000K, Photon flux 725 µmol/s, Ra 25, lampespenning 100V, 4,52 A, Tennspenning: 4,0/5,0 KVp, mål: L= 285mm d= 47mm, levetid 32.000t B50, 24.000t B10, brennstilling: vilkårlig, kan benyttes i åpne armaturer, energiklasse A++