Osram - PLANTASTAR T-600W 400V E40 - 4008321284303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 600 W
Lysstrøm - 86500 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Plantastar
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321284303
Elnummer
3860409
Leverandørens varenummer
4008321284303
Typebeskrivelse
3860409
Lampeeffekt:
600 W
Lysstrøm:
86500 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
140 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
285 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
682 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T14


