Osram - POWER STARS E40 - 4008321527035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 85000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 7250 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321527035
Elnummer
3810289
Leverandørens varenummer
4008321527035
Typebeskrivelse
3810289
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
85000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
7250 K
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lysfarge:
860
Lampespenning:
130...130 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P30
Diameter:
76 mm
Total lengde:
345 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T25
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1155 kWh
Middels levetid:
9000 h


