Osram - POWER STARS E40 - 4008321528261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 100000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 3700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321528261
Elnummer
3810290
Leverandørens varenummer
4008321528261
Typebeskrivelse
3810290
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
100000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
3700 K
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lysfarge:
642
Lampespenning:
125...125 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H45
Diameter:
165 mm
Total lengde:
380 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1172 kWh
Middels levetid:
9000 h


