Osram - POWER STARS RØRFORM E40 - 4008321526809

Ledvance
KopierKopier
Osram - POWER STARS RØRFORM E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2000 W

  • Lysstrøm - 180000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 7250 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321526809

Elnummer

3860698

Leverandørens varenummer

4008321526809

Typebeskrivelse

3860698

Lampeeffekt:

2000 W

Lysstrøm:

180000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

7250 K

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lysfarge:

873

Lampespenning:

230...230 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P30

Diameter:

106 mm

Total lengde:

430 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2310 kWh

Middels levetid:

9000 h

Rørformet metallhalogen damplampe E40, 2000 Watt, fargetemperatur : Dagslys 7250 Kelvin, 180 000 Lumen, Ra-indeks 80, Levetid 9000 timer B50, beregnet for 400V TN-anlegg, tennapparat 4.0 / 5.0 kVp er påkrevet, kun for lukkede armaturer. Energiklasse A+