Osram - Powerstar HQI-T 250W/D 5500K PRO E40 - 4008321677846

Ledvance
KopierKopier
Osram - Powerstar HQI-T 250W/D 5500K PRO E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 250 W

  • Lysstrøm - 19000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 5500 K

Emballasje og betingelser

  • 0 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321677846

Elnummer

3860971

Leverandørens varenummer

4008321677846

Typebeskrivelse

3860971

Lampeeffekt:

250 W

Lysstrøm:

19000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

5500 K

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lysfarge:

960

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

98...98 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

46 mm

Total lengde:

226 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

275 kWh

Middels levetid:

16000 h

Klar rørformet metallhalogen damplampe med kvarts brenner. 250 watt, E40 skrusokkel. Fargetemp. 5500K. Ra 90. 19.000 lumen, mål: L= 226mm d= 46mm, Levetid 12000 timer B50 . Tennapparat er påkrevet: 4.0 / 5.0 kVp, energiklasse A