Osram - POWERSTAR HQI-T 400W/D 5300K PRO E40 - 4008321677860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 34000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 5500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321677860
Elnummer
3860967
Leverandørens varenummer
4008321677860
Typebeskrivelse
3860967
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
34000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
5500 K
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysfarge:
955
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
115...115 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
62 mm
Total lengde:
285 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
462 kWh
Middels levetid:
16000 h


