Utgått

Osram - PRO LED PAR16 DIM 350LM 930 - 4058075095403

Ledvance
KopierKopier
Osram - PRO LED PAR16 DIM 350LM 930

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 51 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.32 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075095403

Elnummer

3719952

Leverandørens varenummer

4058075095403

Typebeskrivelse

3719952

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

51 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

880 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

1000000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® PRO LED teknologi. Flotte dimbare LED-lyskilder med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. Ekstremt god fargegjengivelse. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv. Spesifikasjoner for EL.nr. 3719952: 350 lumen, 3000 Kelvin, 220-240 V, 6,4W, >90, Utstrålingsvinkel 36° , 40 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A+,