Utgått

Osram - PS 30/100-240/24 SO, 24V/30W Powersupply for DIN-skinne - 4008321555311

Ledvance
KopierKopier
Osram - PS 30/100-240/24 SO, 24V/30W Powersupply for DIN-skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 90 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Dybde - 54 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321555311

Elnummer

4515517

Leverandørens varenummer

4008321555311

Typebeskrivelse

Styresystem belysning

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

90 mm

Høyde:

58 mm

Dybde:

54 mm

30PS - 24V strømforsyning for DIN skinne