Utgått

Osram - PTO 250/220-240 3DIM UNV1 - 4008321863669

Ledvance
KopierKopier
Osram - PTO 250/220-240 3DIM UNV1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 250...250 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 270...270 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321863669

Elnummer

3531319

Leverandørens varenummer

4008321863669

Typebeskrivelse

3531319

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

250...250 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

270...270 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

170 mm

Bredde:

90 mm

Høyde:

60 mm

ECG for høytrykks metalldamplamper. Automatisk utkobling av defekte lyskilder eller ved lyskildens endte levetid (EoL). Forkoblingen sørger for flimmerfritt lys. Dimmefunksjon 60 -100% for metalldamplamper (POWERBALL® HCI®)- og sodium lamper (VIALOX® NAV) ved å benytte en av de tre dimme funksjonene DALI, StepDIM eller AstroDIM (3DIM). Dette gir opptil 40% energisparing. Service Life 60 000t levetid.